C6 HELIL 6T30 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2500683
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500683
EAN/GTIN 7291075278125
Číslo výrobcu 2500683
Číslo L L23920 1281

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 123 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.4 mm
  • Celková délka (OAL) 123 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka