HGHL 15.9-12-3T6 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 12mm

Č. pol.: 2500605
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIFACE
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500605
EAN/GTIN 7291075114195
Číslo výrobcu 2500605
Číslo L L23920 1252

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.63″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.47″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.59″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka