{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250058 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818669 | |
Číslo výrobcu | 250058 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120404, na dokončovacie obrábanie, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
827 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Lamač triesok | VS | VS | MF | VS |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |