{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250058 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779052 | |
Číslo výrobcu | 250058 HB7010-1 |