Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm

Č. pol.: 250036 25/12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R PCLNR/L12
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 24 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Podložka 259031 2
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 8
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250036 25/12
EAN/GTIN 4045197650191
Číslo výrobcu 250036 25/12

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.