Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 250025 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCSNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 35
Klinok 259015 12
Skrutka klinku 259018 11
Súprava pružín 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250025 25/16
EAN/GTIN 4045197772190
Číslo výrobcu 250025 25/16