Súprava sústružníckych držiakov, ľavé, Veľkosť stopky: 25mm

Č. pol.: 255111 25
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Držiak ISO-kód PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Náhradný diel 259981 6
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255111 25
EAN/GTIN 4045197941909
Číslo výrobcu 255111 25