HFHR 20-75-3T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500235
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500235
EAN/GTIN 7291075032758
Číslo výrobcu 2500235
Číslo L L23920 2199

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 100 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka