HFHR 25.4-75-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500207
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500207
EAN/GTIN 7291075091977
Číslo výrobcu 2500207
Číslo L L23920 833

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,157″, maximální šířka řezu (CWX) 0,189″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 3.94″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 2.95″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka