Sústružnícky držiak 40/19

Č. pol.: 250020 40/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 40 mm
    Veľkosť doštičiek 19 mm
    Druh použitia pravé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PCBNR/L 4040S19
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
    Funkčná šírka L4 35 mm
    Dĺžka hlavy L1 48 mm
    Celková dĺžka L 250 mm
    Podložka 259031 17
    Klinok 259015 1
    Skrutka klinku 259018 1
    Súprava pružín 259044 1
    Súprava pružinových kolíkov 259047 1
    Uhol nastavenia k 75 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250020 40/19
    EAN/GTIN 4062406119232
    Číslo výrobcu 250020 40/19

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka