Sústružnícky držiak 25/12

Č. pol.: 250020 25/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCBNR/L 2525M12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 2
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250020 25/12
EAN/GTIN 4045197650061
Číslo výrobcu 250020 25/12