Sústružnícky držiak 25/09

Č. pol.: 250019 25/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 25 mm
    Veľkosť doštičiek 9 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PCLNR/L 2525M09
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 33 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Podložka 259031 27
    Klinok 259015 9
    Skrutka klinku 259018 6
    Súprava pružín 259044 5
    Súprava pružinových kolíkov 259047 3
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250019 25/09
    EAN/GTIN 4045197654335
    Číslo výrobcu 250019 25/09

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka