Sústružnícky držiak QuickTurn 20/12

Č. pol.: 250015 20/12
Zľava
285,14 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria QuickTurn
    Veľkosť stopky 20 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód DCLNR/L 2025K12
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 32 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Podložka 259031 3
    Skrutka pre podložku 259025 4
    Čeľusť 259038 7
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250015 20/12
    EAN/GTIN 4045197649850
    Číslo výrobcu 250015 20/12

    Popis

    Použitie:

    Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
    Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka