HFHL 25.4-60-3T22 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Č. pol.: 2500098
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIFACE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500098
    EAN/GTIN 7291075091830
    Číslo výrobcu 2500098
    Číslo L L23920 1279

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,87″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.96″
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 2.36″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.87″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Šírka rezu (CW): 0.118″
    • Funkcní šírka (WF): 1.02″
    • Délka hlavy (LH): 1.57″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka