• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

HFPL 3015 IC354 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění (plný poloměr)

Č. pol.: 6200076
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6200076
EAN/GTIN 7291075233520
Číslo výrobcu 6200076
Číslo L L23940 1368

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 51.5 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka