{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre otvory od ⌀ Dmin | 6 mm | |
Úžitková dĺžka | 30 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 1,8 mm | |
vhodné kliešte č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240126 6 | |
Číslo výrobcu | H51 62300.0282 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
87,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ stopky d | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie |