Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, ľavá 5

Č. pol.: 240119 5
Zľava
50,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory od ⌀ Dmin 5 mm
Úžitková dĺžka 20 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky d 8 mm
Polomer R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 1 mm
vhodné kliešte č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240119 5
EAN/GTIN 4047109071148
Číslo výrobcu H51 51200.0282

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
100
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.