{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre otvory od ⌀ Dmin | 4 mm | |
Úžitková dĺžka | 20 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,3 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,8 mm | |
vhodné kliešte č. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240119 4 | |
Číslo výrobcu | H51 41200.0182 |