{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky d | 12 mm | |
⌀ otvoru d1 | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka a | 8 mm | |
Výška upínania b | 11 mm | |
Dĺžka l2 | 45 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | |
Druh produktu | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 240100 12/4 | |
EAN/GTIN | 4047109019331 | |
Číslo výrobcu | H50 01240 |