{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky d | 16 mm | |
⌀ otvoru d1 | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka a | 10 mm | |
Výška upínania b | 15 mm | |
Dĺžka l2 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | |
Druh produktu | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 240100 16/4 | |
EAN/GTIN | 4047109019355 | |
Číslo výrobcu | H50 01640 |