{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre treciu hlavu⌀ D. | 20 mm - 21,99 mm | |
Konštrukcia drieku | dlhé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A. | 140 mm | |
Celková dĺžka Lges | 205 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Uťahovacia skrutka č. 239900 | 2 | |
Vidlicový kľúč č. 239901 | SW5 | |
Tlačidlo ovládacieho prvku č. 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 239940 20-21,99 | |
Číslo výrobcu | 75A.41.15020 |