SGSF 350-4M-50K-38Z Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2398790
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2398790
EAN/GTIN 7291075070583
Číslo výrobcu 2398790
Číslo L L24130 75

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 119 mm, průměr řezu (DC) 350 mm, počet břitových destiček (CICT) 38, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 110 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 38

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 119 mm
  • Prumer rezu (DC) 350 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 38
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 110 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 38
  • Maximální otácky (otáckyX) 230 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka