Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 84 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 18, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 18
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 84 mm
- Prumer rezu (DC) 250 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 18
- Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 3
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 18
- Maximální otácky (otáckyX) 320 Otácky/min