DGAD 5N Adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2395856
Kopírovať
Price per ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2395856
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075084313
Kopírovať
Číslo výrobcu 2395856
Kopírovať
Číslo L L23920 1787
Kopírovať

Popis

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 50,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 50,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka