SGFL 8B-1.2D15 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Č. pol.: 2394338
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2394338
EAN/GTIN 7291075116380
Číslo výrobcu 2394338
Číslo L L23920 1350

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 1,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,2 mm, celková výška (OAH) 9 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 14 mm
  • Celková výška (OAH) 9 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.