GFR 1.2J -10D IC354 GFL 2J - 6D IC20 Jednobřitá řezná destička pro upichování měkkých obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 6002566
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002566
EAN/GTIN 7291075211160
Číslo výrobcu 6002566
Číslo L L23930 348

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,14 mm, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka