Popis:
Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 8 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 5, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 21 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových zubů (ZEFP) 5
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
- Prumer rezu (DC) 40 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 21 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 4
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
- Maximální otácky (otáckyX) 2000 Otácky/min