SGFHR 26 T 16 - 2 Zesílené planžety Self-Grip pro upichování a zapichování. Oboustranné a jednostranné nástroje typu F

Č. pol.: 2392009
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2392009
EAN/GTIN 7291075069587
Číslo výrobcu 2392009
Číslo L L23920 2777

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka