Upínač KOMET® 32

Č. pol.: 239022 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ABS® ⌀ stopky Ds 32 mm
    Upínač HSK-A 100
    Stopka ABS
    Norma upínača DIN 69893
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku A 60 mm
    Dĺžka výstupku L1 31 mm
    Vonkajší ⌀ D1 100 mm
    Druh produktu Upínač ABS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239022 32
    EAN/GTIN 4047109039919
    Číslo výrobcu A06 50130

    Popis

    Prevedenie:

    • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
    • S vnútorným prívodom chladiva.

    Norma:

    DIN 69893

    Poznámka:

    Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka