Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Č. pol.: 239022 25
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 25 mm
upínač HSK-A 100
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Dĺžka výstupku L1 31 mm
Vonkajší ⌀ D1 100 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 239022 25
Číslo výrobcu A06 50120
Výrobca Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
  • S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka