Euro skříňový vůz

Č. pol.: 2381
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2381
    EAN/GTIN 4017976023816
    Číslo výrobcu 2381
    Číslo L L90080 381

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Konstrukce z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná RAL 5007. Šroubová konstrukce. Rám police z desky z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Lze variabilně přišroubovat, mřížka 50 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost horní a střední police 60 kg. 3 odvozené panely z dřevěného materiálu, výška hrany 13 mm. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Délka využitelné plochy (mm): 410
    Efektivní šířka plochy (mm): 610
    Výšky polic (mm): 251, 551, 851
    Nosnost patra (kg): 80
    Celková délka (mm): 525
    Celková šířka (mm): 666
    Celková výška (mm): 1101
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka