Upínač HW63

Č. pol.: 237651 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW63
Vonkajší ⌀ 63 mm
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 47 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 66 mm
Druh produktu Upínač HW

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237651 HW63
EAN/GTIN 4045197677235
Číslo výrobcu 237651 HW63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Napojenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka