Upínač HW50

Č. pol.: 237651 HW50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW50
Vonkajší ⌀ 50 mm
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 46 mm
Druh produktu Upínač HW

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237651 HW50
EAN/GTIN 4045197677228
Číslo výrobcu 237651 HW50

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka