Jemná nastavovacia hlava HW HW80

Č. pol.: 237600 HW80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW80
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CC..09T3..
⌀ rozsahu vretena 115,9 mm - 153,1 mm
Úžitková dĺžka L1 140 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 237606 vel. 2
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237600 HW80
EAN/GTIN 4045197675996
Číslo výrobcu 237600 HW80

Popis

Prevedenie:

Presnosť prísuvu 0,002 mm v ⌀ prostredníctvom nónia.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695237698.
S uchytením č. 237651237656.

Poznámka:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah ⌀ 104,9 − 134,1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka