Jemná nastavovacia hlava HW HW25

Č. pol.: 237600 HW25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW25
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
⌀ rozsahu vretena 30,9 mm - 40,1 mm
Úžitková dĺžka L1 56 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 237606 vel. 1
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237600 HW25
EAN/GTIN 4045197675941
Číslo výrobcu 237600 HW25

Popis

Prevedenie:

Presnosť prísuvu 0,002 mm v ⌀ prostredníctvom nónia.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695237698.
S uchytením č. 237651237656.

Poznámka:

Držiak výmenných doštičiek 237604 4 na rozšírenie na rozsah ⌀ 37,9 − 47,1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka