Vyvrtávacia hlava ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Č. pol.: 237546 SK40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie SK40
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 63 mm
Úžitková dĺžka L1 81 mm
Dĺžka výčnelku A 91 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237546 SK40
EAN/GTIN 4045197608536
Číslo výrobcu 237546 SK40

Popis

Prevedenie:

Ako monoblok alebo s pripojením na HW63. S vnútorným prívodom chladiva.

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka