Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 34-010

Č. pol.: 236910 34-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,48 € / ks
  • Od 10 ks
    15,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
    Označenie 34-010
    Typ BK7935
    Typ INOX
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236910 34-010
    EAN/GTIN 4047109292352
    Číslo výrobcu W29 34010.047935

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka