{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 105 | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | Vŕtanie slepých otvorov; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka previsu LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 102,5 mm | |
Veľkosť centrovacieho hrotu | 80 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX080404 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236660 105 | |
EAN/GTIN | 4047109085565 | |
Číslo výrobcu | V46 41051 |