HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron®, TiN, Typ: 40

Č. pol.: 236656 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 8 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 40 − 45 mm
Zhoda oceľ / hliník
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236656 40
EAN/GTIN 4047109055285
Číslo výrobcu V95 10032.0089

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka