• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron®, TiN, Typ: 20

Č. pol.: 236656 20
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 5 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 20 − 25 mm
Zhoda oceľ / hliník
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236656 20
EAN/GTIN 4047109036123
Číslo výrobcu V95 10012.0089
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka