Základné teleso KOMET® 40

Č. pol.: 236653 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 40
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre vŕtaciu korunku 40 mm - 45 mm
Úžitková dĺžka L1 185 mm
Základné teleso ⌀ d1 38,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 235 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236653 40
EAN/GTIN 4047109076280
Číslo výrobcu V47 20401

Popis

Prevedenie:

  • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
  • Stopka v ABS vyhotovení.
  • Procesne spoľahlivé do 4×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka