{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ nominal D | 20 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Pentru un cap de găurit de | 20 mm - 25 mm | |
Lungime utilă L1 | 113 mm | |
⌀ corpului de bază d1 | 19 mm | |
Lungimea totală Lges | 145 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Číslo položky | 236653 20 | |
EAN/GTIN | 4047109076198 | |
Číslo výrobcu | V47 20201 |