Základné teleso KOMET® 26

Č. pol.: 236653 26
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 26
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre vŕtaciu korunku 26 mm - 32 mm
Úžitková dĺžka L1 130 mm
Základné teleso ⌀ d1 25 mm
Celková dĺžka Lcelk 160 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236653 26
EAN/GTIN 4047109076228
Číslo výrobcu V47 20261

Popis

Prevedenie:

  • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
  • Stopka v ABS vyhotovení.
  • Procesne spoľahlivé do 4×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka