{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 114 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | |
Dĺžka previsu LA | 141 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236615 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277021 | |
Číslo výrobcu | U43 33800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, ⌀ DC: 38mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
603,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
537,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
424,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 38 | 38 | 38 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 141 mm | 141 mm | 149 mm |