{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 23 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 69 mm | |
pre ⌀ palca | 29/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 07T208 20-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236615 23 | |
EAN/GTIN | 4047109277335 | |
Číslo výrobcu | U43 12300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 23
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
451,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
422,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
333,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 07T208 20-... | SOGX 080407 | SOMT070308/XOMT070305 |
Menovitý-⌀ D | 23 | 23 | 23 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 69 | 69 | 72 |
Dĺžka previsu LA | 89 | 89 | 93 |