Vymeniteľná britová doštička KOMET® 38-010

Č. pol.: 236608 38-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,72 € / ks
  • Od 10 ks
    18,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110408-01
    Séria KUB Pentron®
    Označenie 38-010
    Typ BK7710
    Typ Hliník
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236608 38-010
    EAN/GTIN 4047109198180
    Číslo výrobcu W80 38010.087710

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    500
    Alu (krátke rezanie)
    N
    280
    Hliník > 10 % si
    N
    220
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka