Vymeniteľná britová doštička KOMET® 12-010

Č. pol.: 236608 12-010
Zľava
19,68 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,60 € 19,68 € / ks
  • Od 10 ks
    13,00 € 16,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 050204-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 12-010
Typ BK7710
Typ Hliník
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236608 12-010
EAN/GTIN 4047109187634
Číslo výrobcu W80 12010.047710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum