Vymeniteľná britová doštička KOMET® 46-010

Č. pol.: 236607 46-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,64 € / ks
  • Od 10 ks
    22,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130508-01
    Séria KUB Pentron®
    Označenie 46-010
    Typ BK6115
    Typ GG(G)
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236607 46-010
    EAN/GTIN 4047109204492
    Číslo výrobcu W80 46010.086115

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    120
    mokré maximum
     

    Popis

    Poznámka:

    Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka