Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W80: 20-010

Č. pol.: 236607 20-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,98 € / ks
  • Od 10 ks
    16,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 07T208-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 20-010
Typ BK6115
Typ GG(G)
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236607 20-010
EAN/GTIN 4047109181007
Číslo výrobcu W80 20010.086115

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
120
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!