Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 33

Č. pol.: 236604 33
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 5×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Pentron®
    Menovitý-⌀ D 33
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 5×D
    Stopka ABS
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Úžitková dĺžka L1 165 mm
    Dĺžka previsu LA 205 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408 32-...
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236604 33
    EAN/GTIN 4047109197930
    Číslo výrobcu U45 63300

    Popis

    Prevedenie:

    Tolerancia otvorov: D − 0,1 / + 0,35

    Použitie:

    S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605236610.

    Odporúčanie:

    Pri vŕtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

    Poznámka:

    • Použitie len za stabilných podmienok stroja.
    • Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
    • Vyosené vŕtanie do Vmax = 0,25 mm.
    • Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
    • Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka